ちょっとリフォームシート 木目タイプ 10cm×360cm

ちょっとリフォームシート 木目タイプ 10cm×360cm リンテックコマース
(1件のレビュー)

古くなった扉やキッチンキャビネットのリフォームに!
※扉のリフォームに!硬質ウレタン樹脂の木目シール

※キャビネットや扉の平らな面などの上から重ねて貼れます。
※キズついたり、汚れたりしてしまった扉の上から貼れます。
※木目のシールなら、簡単に手軽に上から貼るだけ!隠すリフォームができます。
※裏紙はがして貼るシールタイプ。
※普通の小さなシールを貼るように裏紙をはがして貼るだけ。ハサミで簡単にカットできるから、キズや汚れの大きさに合わせて自由に貼れます。
※キズに強い【硬質ウレタン加工】。
※硬質ウレタン樹脂を建材規格の2H硬度に表面強化した安全性の高い複合加工シートです。
※だ・か・ら、汚れにくく洗剤で簡単拭き取りできます。
※有害物質を含んでいないから安心。
※塩ビ系樹脂を使用していません。ダイオキシンの発生の恐れもありません。また、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)を含んでおりません。

用途キズついた扉の模様替え、ペットでキズついた柱に。 タイプ木目タイプ 長さ(cm)360 縦(cm)10 内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62316023 SR-45 ライトオーク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
62316039 SR-46 ミディアムオーク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
62316048 SR-47 ダークオーク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
62316163 SR-93 ホワイトオーク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62316048
2021-10-18
用途:
窓枠シートの張替え
農・林・水産業

張り替えるとみちがえるほどきれいになります。ただ、段差のある所に貼るときは、リフォームシートが切れないように慎重に貼らないと残念な結果になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする