曜日別特売

ハイパープレミアムコートフライパン IH

ハイパープレミアムコートフライパン IH - ベストコ

耐摩耗性試験200万回クリア
内面はアルマイト+ふっ素樹脂加工でこびりつきにくさが長持ちします
お手入れ簡単
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂表面処理内面:アルマイト+ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装イエロー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
深さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62317484ND-811120395×212×9542(フライパン)45510
オープン
取扱い終了
62317493ND-811226475×275×9855(フライパン)58770
オープン
取扱い終了
62317509ND-811328497×295×10055(フライパン)58860
オープン
取扱い終了
62317518ND-811430515×320×10057(フライパン)60970
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする