ZR-11保護管

ZR-11保護管 - CC印(ニッカトー)

耐食性、酸素イオン伝導性にすぐれています。

材質
ジルコニア93%
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
形状
外径×穴径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62337845151350611本150--46
4,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337854151350811本150--58
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337863151351011本150--710
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337879151351311本150--913
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337888151351511本150--1115
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337897151351711本150--1317
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337906151352111本150--1721
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337915151350831本300--58
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337924151351031本300--710
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337933151351331本300--913
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337949151351531本300--1115
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337958151351731本300--1317
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337967151352131本300--1721
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337976151352531本300--2025
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337985151351051本500--710
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62337994151351351本500--913
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338003151351551本500--1115
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338019151351751本500--1317
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338028151352151本500--1721
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338037151352551本500--2025
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338046151351361本600--913
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338055151351561本600--1115
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338064151351761本600--1317
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338073151352161本600--1721
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338089151352561本600--2025
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62338098151340011箱(50本)50一つ孔-0.41
15,500
取扱い終了
返品不可
62338107151340021箱(50本)50一つ孔-0.81.2
15,500
取扱い終了
返品不可
62338116151340031箱(50本)50一つ孔-12
15,500
取扱い終了
返品不可
62338125151340041箱(50本)50二つ孔-0.83
19,500
取扱い終了
返品不可
62338134151340051箱(50本)50二つ孔-14
19,500
取扱い終了
返品不可
62338143151340061箱(50本)50だ円 二つ孔3×2×0.8--
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
623378451513506170734817ZR11HOGO-6415015135061 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734817ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
623378541513508170734826ZR11HOGO-8515015135081 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734826ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
623378631513510170734844ZR11HOGO-10715015135101 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734844ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました。
623378791513513170734878ZR11HOGO-13915015135131 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734878ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。
623378881513515170734914ZR11HOGO-151115015135151 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734914ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
623378971513517170734957ZR11HOGO-171315015135171 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734957ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました。
623379061513521170734993ZR11HOGO-211715015135211 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734993ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
623379151513508370734835ZR11HOGO-8530015135083 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734835ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。
623379241513510370734853ZR11HOGO-10730015135103 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734853ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
30,980
税込34,078
注文コードが変更になりました。
623379331513513370734887ZR11HOGO-13930015135133 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734887ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
623379491513515370734923ZR11HOGO-151130015135153 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734923ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
623379581513517370734966ZR11HOGO-171330015135173 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734966ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました。
623379671513521370735009ZR11HOGO-211730015135213 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70735009ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました。
623379761513525370735036ZR11HOGO-252030015135253 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70735036ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました。
623379851513510570734869ZR11HOGO-10750015135105 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734869ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました。
623379941513513570734896ZR11HOGO-13950015135135 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734896ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました。
623380031513515570734939ZR11HOGO-151150015135155 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734939ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました。
623380191513517570734975ZR11HOGO-171350015135175 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734975ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました。
623380281513521570735018ZR11HOGO-211750015135215 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70735018ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました。
623380371513525570735045ZR11HOGO-252050015135255 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70735045ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました。
623380461513513670734905ZR11HOGO-13960015135136 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734905ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました。
623380551513515670734948ZR11HOGO-151160015135156 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734948ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました。
623380641513517670734984ZR11HOGO-171360015135176 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70734984ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました。
623380731513521670735027ZR11HOGO-211760015135216 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70735027ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました。
623380891513525670735054ZR11HOGO-252060015135256 ZR-11保護管 CC印(ニッカトー) 70735054ZR-11保護管CC印(ニッカトー)1本
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする