アドバンス理工
卓上型ランプ加熱装置
寸法(mm)
【試料】20×2
圧力
【プロセス】10Pa~大気圧(RP使用、室温無負荷)※真空排気装置はオプション
雰囲気
【加熱】大気中、低真空中、不活性ガス中
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81273075
MILA-5000Z-P-N
高温型
RT ~ 1200
¥
1,575,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81273170
MILA-5000Z-P-F
均熱型
RT ~ 800
¥
1,688,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。