モニタースタンド
置くだけでデスクがスッキリ!!デスクスペースを有効活用!スタンド革命!モニターを快適に見られる高さに設置できるモニターの高さを8cm上げることで目線を上げることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。台の上には、パソコンモニターなどを下のスペースにはデスクの小物が収納でき、デスクを広く使うことができます。PC不使用時には、スタンド下のスペースにキーボードを収納可能です。
- 用途
- モニタースタンド
- 仕様
- 組立式(工具付き)
- 材質
- 天板:MDF・PVC貼/スタンド:スチール/ボルト:ステンレス、滑り止めシール:シリコン
- 幅(mm)
- 80
- 質量(kg)
- 1.6
- 質量(g)
- 約1600
- 耐荷重(kg)
- 約10(均等荷重)
- 寸法(縦×横)(mm)
- 595×250
- 天板厚さ(mm)
- 約12
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 560×250×67
- 内容量
- 1個
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ























