書道セット

書道セット 呉竹
(1件のレビュー)

便利で安心、使いやすい呉竹の大人気書道セット!高学年になっても使えるおしゃれなデザインです。

用途書道セット他 セット内容固形墨/書光(180mL)/筆(太筆・細筆セット)/ぼくちすずり(4.5平)/文鎮/下敷両面スベリ止め/水差し/かんたん筆巻/半紙ばさみ/中皿/書道バッグ/書道のてびき 材質固形墨:煤・膠/書光(180mL):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(4.5平):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙ばさみ:PP/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル/書道のてびき:紙 寸法(mm)350×230×55(書道バッグの持ち手を含みません。) 外寸(mm)350×230×55(書道バッグの持ち手を含みません。) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62326749 GC147-11 パープル
オープン
 
 
取扱い終了
62326758 GC147-12 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62326758
2021-10-08
用途:
小学生の習字の時間に

バックがデコボコしていないのでコンパクトに収納できて助かります。シンプルだけど小学校高学年まで通して使えるデザインだと思うので、買いなおす必要がなくて気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする