ナカバヤシ
ワーカーズポケット A7メモ
立ったままでも書きやすい、仕事にぴったりな手のひらサイズのメモ帳です。
切り取り可能で情報のシェアや整理にも便利です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×105×9
紙厚(g/m
2
)
70
枚数
80
製本
天糊ステッチャー製本
質量(g)
55
サイズ
A7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62340295
ME-A701-R
レッド
¥
290
¥
228
¥
251
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62340304
ME-A701-B
ブルー
¥
290
¥
228
¥
251
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62340313
ME-A701-IV
アイボリー
¥
290
¥
228
¥
251
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62340329
ME-A701-D
ブラック
¥
290
¥
228
¥
251
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください