2ドア冷凍冷蔵庫 90L

2ドア冷凍冷蔵庫 90L - A-Stage

一人暮らしに最適な90Lの2ドアコンパクト冷凍冷蔵庫。手元が見えやすい庫内灯付き。耐熱性天板採用で電子レンジも設置可能。年間消費電力 207kWH/年(省エネ基準達成率100%)

用途レイアウトに合わせてドアの付け替え可能。付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚大(冷蔵室用)×1、仕切り棚小(冷蔵室用)×1、ポケット大(冷蔵室用)×1、ポケット小(冷蔵室用)×1、フリーケース(冷蔵室用)×1、ポケット(冷凍室用)×1、アース線×1質量(kg)約26木目調(ダークウッド)容量(L)90(冷凍室28/冷蔵室62)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約24主要材質鋼板・PS樹脂冷却方式直冷冷媒R600aグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62342544BR-C90DW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする