BR-C90DW 2ドア冷凍冷蔵庫 90L A-Stage 62342544

※本体

BR-C90DW 2ドア冷凍冷蔵庫 90L A-Stage 62342544 BR-C90DW 2ドア冷凍冷蔵庫 90L A-Stage 62342544 BR-C90DW 2ドア冷凍冷蔵庫 90L A-Stage 62342544

2ドア冷凍冷蔵庫 90L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62342544 品番BR-C90DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一人暮らしに最適な90Lの2ドアコンパクト冷凍冷蔵庫。手元が見えやすい庫内灯付き。耐熱性天板採用で電子レンジも設置可能。年間消費電力 207kWH/年(省エネ基準達成率100%)

用途レイアウトに合わせてドアの付け替え可能。 付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚大(冷蔵室用)×1、仕切り棚小(冷蔵室用)×1、ポケット大(冷蔵室用)×1、ポケット小(冷蔵室用)×1、フリーケース(冷蔵室用)×1、ポケット(冷凍室用)×1、アース線×1 質量(kg)約26 木目調(ダークウッド) 容量(L)90(冷凍室28/冷蔵室62) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約24 主要材質鋼板・PS樹脂 冷却方式直冷 冷媒R600a グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする