シチズン デジタル電波目覚まし時計 R151

シチズン デジタル電波目覚まし時計 R151 シチズン

Wアラーム・環境目安表示付き多機能デジタル時計です。

仕様電波時計、電子音アラーム・スヌーズ付、環境目安表示・カレンダー表示・ライト付 トラスコ品番208-5688 幅(mm)173 材質/仕上プラスチック枠 高さ(mm)57 質量(g)250 奥行(mm)117 電源単3乾電池×2本(付属) 表示方式デジタル 枠の色ホワイト 温度表示-9.9~50℃/20~95% 湿度計 電池寿命約1年 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62428845 8RZ151-003
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62428845 8RZ151-003 18430555 8RZ151-003 8RZ151-003 電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付 リズム 18430555 電波デジタル時計 Wアラーム付 環境目安付 リズム 1台 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする