三京ダイヤモンド工業
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥
809
~
税込
¥
890
~
(60)
職人芸がさらなる進化!
切れ味・寿命20%UP
チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP
冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途
硬質コンクリート・石材の切断用
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
8.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
付属リング(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62443703
RC-DX4
105
20.0
2.0
15.0
¥
5,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
62443719
RC-DX5
125
22.0
2.0
20.0
¥
8,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
71147853
RC-DX6
150
22.0
2.0
20
¥
10,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
71147869
RC-DX7
180
25.4
2.2
20/22
¥
12,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった