宅配ボックス リシムN
上段ポストは可変ダイヤル錠で任意の番号に変更可能。A4封筒、A4回覧板などに対応
用途背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
付属品宅配業者向け使い方シール、印鑑ケース
材質亜鉛メッキ鋼板
色ブラウン
耐荷重(kg)20(宅配物投函)
本体質量(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×280×30(ポスト投函)、350×280×390(宅配投函)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×325×580
内容量1個
商品説明動画
ケイ・ジー・ワイ工業製 宅配ボックスリシムシリーズ 使い方
この動画は、1人が参考にしています。
ケイ・ジー・ワイ工業 宅配ボックス 可変式ダイヤルロックの使い方