Wiha(ビーハ/ノガ) Wiha(ビーハ/ノガ)の 作業工具 Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット マグネット付ビットホルダー (六角1/4") マグネット付ビットホルダー (六角1/4") 注文コード 六角ヘッドのビットホルダーです。 全長(mm)74 刃先マグネットあり 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HZX189BH74 差込角対辺(mm) 選択解除 1/4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62456879 HZX189BH74 1/4 ¥1,690 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドライバー/ビット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTER 税込¥6,158 ¥5,598 オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTER 税込¥5,058 ¥4,598 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 税込¥373 ¥339 ビットホルダー 3pcs BIGMAN(ビッグマン) 税込¥934 ¥849 バスケットへ キーアダプター BIGMAN(ビッグマン) 税込¥219 ¥199 バスケットへ ビットホルダーSDS BIGMAN(ビッグマン) 税込¥560 ¥509 バスケットへ へクスローブ極短セット エンジニア 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プラマイロングセット エンジニア 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ へクスローブミドルセット エンジニア 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ STUBBYドライヴ&へクスローブ極短 エンジニア 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ドライバービットセット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ダイヤモンド強鉄ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥659~ ¥599~ 80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タップ用ビットソケット ミトロイ 税込¥3,958 ¥3,598 ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト 税込¥6,158 ¥5,598 ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ドライバー/ビットビットビットホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビット」にはこんなカテゴリがあります プラスビット ビットセット マイナスビット 両頭コンビビット なめたネジはずしビット ビットホルダー 六角ビット/ボールポイントビット ヘックスローブビット ソケットビット(ナットセッター) ポジドライブビット 四角ビット ボックスビット トルクセットビット その他ビット シェアする マイページ 最近見た商品