曜日別特売

100ミリディスクグラインダ

100ミリディスクグラインダ - マキタ100ミリディスクグラインダ - マキタ100ミリディスクグラインダ - マキタ100ミリディスクグラインダ - マキタ100ミリディスクグラインダ - マキタ100ミリディスクグラインダ - マキタ100ミリディスクグラインダ - マキタ

安全性を徹底追及
パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付

厚さ(mm)4(取り付け可能砥石厚さ)外径(mm)100(砥石外径)内径(mm)15(砥石内径)電流(A)7.4消費電力(W)720最大出力(W)880内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62475474GA4060AC10090001.82.5
28,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする