マキタ
125ミリディスクグラインダ
安全性を徹底追及
パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
厚さ(mm)
6(取り付け可能砥石厚さ)
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
外径(mm)
125(砥石外径)
内径(mm)
22(砥石内径)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62475483
GA5060
AC100
9000
1.8
2.5
¥
32,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください