キホンの青汁20包 3g×20包

キホンの青汁20包 3g×20包 新日配薬品

九州産の野菜原料にこだわった、おいしく飲みやすい青汁です。

賞味期限2年 カロリー(kcal)9.33 原材料大麦若葉末(大麦若葉(九州産))、難消化性デキストリン、ケール末、明日葉末、ゴーヤ末、トレハロース、環状オリゴ糖 栄養成分たんぱく質0.37g、脂質炭水化物2.33g、糖質1.19g、食物繊維1.13g、食塩相当量0.004g、鉄0.26mg、カルシウム、カリウム54.30mg、マグネシウム4.05mg、ビタミンE0.07mg、葉酸7.80μg 内容量1箱(3g×24セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62551327 -
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする