減塩いつものおみそ汁なす
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ
種類レトルト食品
カロリー(kcal)41
原材料揚げなす(外国製造)、米みそ、豆乳、デキストリン、ねぎ、調合みそ、みりん、風味調味料、乾燥わかめ、でん粉、かつお節粉末、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)
栄養成分たんぱく質1.4g、脂質1.0~3.1g、炭水化物3.3~5.4g、食塩相当量0.96g
内容量1箱(9g×10個)
レトルト/インスタント食品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62552806
2022-08-24
- 用途:
- 工場の飯場での食事の時
製造業
私は、味噌汁をたくさん飲みたい人です。でも、塩分が気になるので、「いつものおみそ汁」と「減塩いつものおみそ汁」とを足して2杯分をつくっています。
フリーズドライなので、工場の飯場でも簡単につくれます。