いつものおみそ汁贅沢焼きなす
具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。
種類レトルト食品
カロリー(kcal)33
原材料焼きなす(ベトナム製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、みりん、でん粉・デキストリン混合物、乾燥わかめ、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー、かつお節粉末/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー本品製造工場ではえび・かに・小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しています。
栄養成分たんぱく質2g、脂質0.99g、炭水化物4.1g、食塩相当量1.7g
内容量1箱(9.1g×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。