にゅうめん五種の野菜(あっさり味噌味)

にゅうめん五種の野菜(あっさり味噌味) アマノフーズ

小腹を満たしたいときの一品に。あっさり和風麺。国産手延べ素麺、国産具材使用

種類レトルト食品 カロリー(kcal)70 原材料かつお節昆布抽出液、米みそ、麦みそ、でん粉、魚介エキス、みりん、酵母エキスパウダー、はくさいエキス、かつおエキス、砂糖、しいたけエキスパウダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、香辛料、具(そうめん、ほうれんそう、キャベツ、オニオンソテー、しいたけ、ねぎ、にんじん)/増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・さば・大豆を含む) アレルギー本品製造工場ではえび・かに・卵・乳成分を含む製品を生産しています。 入数(個)48 栄養成分たんぱく質2.8g、脂質0.8g、炭水化物12.8g、食塩相当量1.5g 内容量1箱(18.5g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62553059 -
11,520
10,980
11,858 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする