- にゅうめん五種の野菜(あっさり味噌味) アマノフーズ 62553059

- にゅうめん五種の野菜(あっさり味噌味) アマノフーズ 62553059
- にゅうめん五種の野菜(あっさり味噌味) アマノフーズ 62553059

にゅうめん五種の野菜(あっさり味噌味)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(18.5g×48個)
注文コード
62553059
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥11,858
販売価格(税別)
¥10,980

小腹を満たしたいときの一品に。あっさり和風麺。国産手延べ素麺、国産具材使用

種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
70
原材料
かつお節昆布抽出液、米みそ、麦みそ、でん粉、魚介エキス、みりん、酵母エキスパウダー、はくさいエキス、かつおエキス、砂糖、しいたけエキスパウダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、香辛料、具(そうめん、ほうれんそう、キャベツ、オニオンソテー、しいたけ、ねぎ、にんじん)/増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・さば・大豆を含む)
アレルギー
本品製造工場ではえび・かに・卵・乳成分を含む製品を生産しています。
入数(個)
48
栄養成分
たんぱく質2.8g、脂質0.8g、炭水化物12.8g、食塩相当量1.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする