アナと雪の女王2 ふわっとフタ タイトランチボックス

アナと雪の女王2 ふわっとフタ タイトランチボックス - スケーター

ふわっと盛れるフタ付きランチボックス。
おかずが入れやすい角型。
お弁当箱半分にご飯を入れると200mlお茶碗1.1杯分。

材質【フタ】AS樹脂/【本体・中子・仕切】ポリプロピレン/【止具】ABS樹脂/【パッキン】シリコーンゴム容量(mL)450質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.5×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62490655RBF3AN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする