アナと雪の女王2 ふわっとフタ タイトランチボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62490655 品番RBF3AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ふわっと盛れるフタ付きランチボックス。
おかずが入れやすい角型。
お弁当箱半分にご飯を入れると200mlお茶碗1.1杯分。

材質【フタ】AS樹脂/【本体・中子・仕切】ポリプロピレン/【止具】ABS樹脂/【パッキン】シリコーンゴム 容量(mL)450 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.5×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする