耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入

耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 - TOWA(東和コーポレーション)

表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。
親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。

用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。
仕様親指又補強厚さ(mm)約1.0規格EN388 2016コーティング無し材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62491818495-SS237.619.6アラミド繊維、ポリエステルイエロー74/C耐切創、指又補強10
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
62491827495-MM24819.6アラミド繊維、ポリエステルイエロー74/C耐切創、指又補強10
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
62491836495-LL258.319.6アラミド繊維、ポリエステルイエロー74/C耐切創、指又補強10
オープン
取扱い終了
62491845495-LLLL268.619.6アラミド繊維、ポリエステルイエロー74/C耐切創、指又補強10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする