曜日別特売

センサー付音声案内機(コードレスタイプ)

センサー付音声案内機(コードレスタイプ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]センサー付音声案内機(コードレスタイプ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]センサー付音声案内機(コードレスタイプ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!
人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。
人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。
約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。
録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。
コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。
コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。
盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)

用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品取扱説明書(兼保証書)質量(g)約90(電池除く)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-78センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力1W(最大)内容量1台
注意
※単3アルカリ乾電池 4本は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62507769SG-SV20M
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする