感染症対策ステッカー

感染症対策ステッカー 日本緑十字社

感染症予防の呼びかけ用イラスト付きステッカーです。
裏に糊が付いているので簡単に貼れます。
新型コロナウイルス対策の見える化にご活用いただけます。

用途ウイルス感染予防に。 セット内容2枚1組 材質(基材)軟質塩化ビニール、(粘着剤)アクリル系 厚さ(mm)1 縦(mm)250 横(mm)190 取付け方法貼付タイプ 内容量1組(2枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62507525 406011 マスク着用
1,200
 
 
取扱い終了
62507534 406012 感染予防のために出来ること
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
62507543 406013 避けよう3密
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
62507559 406014 手指の消毒をお願いします
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
62507568 406015 感染予防のためにこまめな手洗いを
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする