曜日別特売

冬も快適マスク 2枚入り

冬も快適マスク 2枚入り - 日本緑十字社

空気層を備えた中空構造の生地により、保温・断熱効果に優れたオールシーズン対応のマスクです。
3D立体空間設計により、呼吸や会話 の快適性は抜群です。
自由にサイズ調整が可能な耳ひもアジャスター付きです。
洗濯して繰り返しご使用いただけます。

用途
飛沫対策やエチケットに。
仕様
耳ヒモアジャスター付き、手洗い洗濯可、OPP袋入り
材質
(表面)ポリエステル、(裏面)レーヨン、(中層)ポリウレタン、(ゴム紐)ポリエステル・ポリウレタン
形状
立体型
サイズ
大人用フリーサイズ(男女兼用)
入数(枚)
2
寸法(縦×横)(mm)
135×130(2つ折り時)
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1組(2枚)
注意
※本製品は飛沫及び飛沫による感染を完全に防ぐものではありません。
※本製品は接触冷感タイプではございません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62507595374104ホワイト
¥580
取扱い終了
返品不可
62507604374105グレー
¥580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする