TRUSCO TRUSCOの 物流用品 TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット アイボルト アイボルト 注文コード 62522907 注文コード 62522916 ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。 用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)34 寸法D(mm)13 寸法B(mm)27 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TIB-14M TIB-16M トラスコ品番 選択解除 208-0151208-0152 質量(g) 選択解除 204220 寸法H(mm) 選択解除 6061 ねじ径(mm) 選択解除 M14×2.0M16×2.0 使用荷重(kN) 選択解除 3.234.41 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62522907 TIB-14M 208-0151 204 60 M14×2.0 3.23 ¥3,040 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 当日出荷 62522916 TIB-16M 208-0152 220 61 M16×2.0 4.41 ¥3,590 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具用アイボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ 税込¥1,758~ ¥1,598~ アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA) 税込¥7,258~ ¥6,598~ アイボルト(鉄/三価クロメート) 池田金属工業 税込¥285~ ¥259~ アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業 税込¥219~ ¥199~ ステンアイBT(ヒダリ 大阪魂 税込¥8,363~ ¥7,603~ ユニクロ アイボルト ハイロジック 税込¥362~ ¥329~ アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 税込¥241~ ¥219~ SUS ロングアイBT 大阪魂 税込¥2,499~ ¥2,272~ ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,115~ ¥1,014~ 3カ-W アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,166~ ¥1,060~ ステンアイBT(UNC 大阪魂 税込¥1,467~ ¥1,334~ ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,098~ ¥998~ ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS 316LアイBT 大阪魂 税込¥2,274~ ¥2,067~ SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 税込¥2,279~ ¥2,072~ ステンアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥1,037~ ¥943~ 3カ-B アイBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ NクリスタルアイBT(ナニワ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステンアイBT(シズカ 大阪魂 税込¥1,328~ ¥1,207~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーワイヤークリップ・アイボルト・アイナット吊具用アイボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります 吊具用アイナット 吊具用アイボルト ワイヤークリップ シェアする マイページ 最近見た商品