曜日別特売

スタックトレー(ハンドル付) 浅型

スタックトレー(ハンドル付) 浅型 - TRUSCOスタックトレー(ハンドル付) 浅型 - TRUSCOスタックトレー(ハンドル付) 浅型 - TRUSCO
(2件のレビュー)

A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。

用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。材質/仕上ポリプロピレン、スチールサイズA4高さ(mm)71質量(g)275タイプA4サイズ対応浅型タイプ奥行(mm)347間口(mm)260耐荷重(kg)約2.5耐荷重(g)2500外寸法・高さ(mm)71外寸法・間口(mm)260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525463SKTA4S-TM207-3033半透明64-8686-94
780
669
736(税込)
当日出荷
62525479SKTA4S-GY207-3032グレー64-8686-93
780
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 稟議書回覧時に利用
社会福祉法人愛心会医療・福祉・介護関連業

以前から使っていたのが、プラスチックの部分がもろくなってきたので買い直しました。重ねられるので重宝しています。

対象商品 : 62525463
2023-04-05
用途: 事務所の備品入れ
卸売・小売業

着後数日経過していたにも関わらず破損商品の代品対応いただきありがとうございます
引き続き利用して参りますので宜しくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする