ストップウォッチ

ストップウォッチ TRUSCO
(2件のレビュー)

ラップ/スプリット、タイマー、カレンダー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付ストップウォッチです。

用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 仕様操作音ON/OFF機能付、ラップ/スプリット最大記録数:100回 トラスコ品番207-4107 厚さ(mm)25 質量(g)59 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(別売) 縦(mm)88 横(mm)62 最大カウント数99999回 最大計時99時間59分59秒 最小計時1/100 アラーム警鳴時間(秒)約30秒間 アズワン品番64-8747-72 計測時間【ラップ/スプリット最大計測時間】9時間59分59秒 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62525847 TSW-119
2,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62525847
2021-09-18
用途:
作業時間計測

表示が大きくて老眼の私にはピッタリです。カバンの中でボタンが触れて意味不明の表示になっているか、リセットされていることが多く、再設定しなければならないことが多いし、その影響で電池切れが早くなることが多い。
またボタン操作の機械音(ビープ音ではない)が大きく、操作音が大きく、測定される側への配慮が難しい。

対象商品:
62525847
2021-04-19
用途:
作業時間の計測
製造業

液晶は大きいので、確認が容易。但し、ボタンが軽いので、使用中は気を付けてないと、いつの間にか計測が終了してしまします。この点が不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする