曜日別特売

油圧ホース用保護チューブ

油圧ホース用保護チューブ - TRUSCO油圧ホース用保護チューブ - TRUSCO

油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。

用途重機・建機の油圧ホース保護に。材質/仕上ナイロンマルチフィラメント長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当内容量1本
全6種類を絞り込む
適合ホースサイズ(mm)
内径(Φmm)
折径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
適合ホースサイズ(mm)
内径(Φmm)
本体厚さ(mm)
折径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542403HPT100-10-201060.56062100
24,90018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542419HPT145-10-272076.3~89.19090145
36,50027,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542428HPT050-10-107013.8~27.2313150
13,0009,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542437HPT060-10-123034383760
16,00012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542446HPT080-10-170042.7~48.6505080
21,50016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
63903851HPT080-10【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)170042.7~48.6505080
21,50016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする