Air2用 マウンティング チーズプレート

Air2用 マウンティング チーズプレート - MOZA(モザ)

Air2用 マウンティング チーズプレート MCG13は、Air2 の前面に取り付けられることで様々なアクセサリを装着できるコンパクトなアクセサリプレートです。
上部のつまみネジを使用して、ジンバル前面のU3/8インチネジ穴に取り付けます。
プレートには、アクセサリを取り付けるためのU1/4インチのネジ穴があります。

材質アルミ質量(g)88寸法(幅×奥行×高さ)(mm)16.5×57×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62549796MCG13
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする