外付けDVDドライブ USB2.0 ポータブル Type-Cケーブル付 書き込みソフト付属 ACアダプタ付き 薄型 軽量
|
超薄型・軽量のコンパクトデザイン、厚さ14mm/質量230gのポータブルDVDドライブ。
どのパソコンでもすぐに使えるよう、Type-C/AケーブルとACアダプタを付属した、初心者でも安心のオールインワンモデル。
ケーブル2本付属で、最新パソコンに標準搭載され始めているType-Cポートと、従来のType-Aポートの両方に対応。
ACアダプタ付属で、パソコンや環境に依存することなく確実に給電できるので、安心してご使用いただけます。
また2in1・ノートPC等バッテリーが少ないパソコンでも、ACアダプタ使用でバッテリーを節約できます。
便利な書込・再生ソフト付き。
付属品
USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:miniB) 約60cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:miniB) 約60cm 1本、ACアダプタ
1個、ソフトウェア活用ガイド 1枚、セットアップガイド(保証書含む) 1枚
対象パソコンUSB Type-C/Aポートを持つWindowsパソコン、Intel製CPUを搭載したMac
色ブラック
質量(g)230(本体のみ)
対応OS(USB2.0接続時)Windows 10 64bit, MacOS 10.10以降 ※いずれも日本語OSに限ります。※Mac用ソフトは添付しておりません。
コネクタ形状USB Mini B×1、電源ポート×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.0×133.5×14.0(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB2.0 High-Speed
保証期間1年間
対応メディアDVD+R DL 2層ディスク、DVD-R DL 2層ディスク、DVD+R 1層ディスク、DVD-R 1層ディスク、DVD+RWディスク(8倍速)、DVD+RWディスク(4倍速)、DVD-RWディスク(6倍速)、DVD-RWディスク(4倍速以下)、DVD-RAMディスク、CD-Rディスク、CD-RWディスク※各DVD/CDディスクに対して高速書き込みを行う場合には、書き込み速度に対応したディスクが必要です。
書込速度【USB2.0に接続した場合】DVD-RAM:5倍速、DVD+R DL(2層):6倍速、DVD-R DL(2層):6倍速、DVD+R:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-RW:6倍速、DVD-ROM:-、CD-R:24倍速、CD-RW:24倍速:CD-ROM:-、M-DISC:4倍速
読込速度【USB2.0に接続した場合】DVD-RAM:6倍速、DVD+R DL(2層):8倍速、DVD-R DL(2層):8倍速、DVD+R:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-RW:8倍速、DVD-ROM:8倍速、CD-R:24倍速、CD-RW:24倍速、CD-ROM:24倍速、M-DISC:8倍速
CPRM対応対応(ドライブのハードウェア仕様)
内容量1個