BTミニスピーカー SP-26
価格がリーズナブル
コンパクトサイズ 手軽に持ち運べる
ストラップ一体型
ハンズフリー通話可能
付属品USB充電ケーブル
質量(g)200
バッテリー内蔵リチウムオン充電池
充電時間約3時間 (充電機器により多少異なります)
連続再生時間約7時間 (使用状況、環境条件によって異なります)
バッテリー容量(mAh)300
BluetoothVer.5.0、class2
本体寸法(cm)12×4×8
内容量1台
価格がリーズナブル
コンパクトサイズ 手軽に持ち運べる
ストラップ一体型
ハンズフリー通話可能