曜日別特売

ダイニングソファ

ダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタンダイニングソファ - セルタン

座面はポケットコイル仕様。

幅(cm)110高さ(cm)68.5素材ファブリック奥行き(cm)57内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
全9種類を絞り込む
色(張地)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62615115A1056p-LC-560BEダリアンベージュ1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)17.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615124A1056p-LC-606GRYデニム調アッシュグレー1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)17.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615133A1056p-LC-612DBLデニム調インディゴブルー1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)17.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615149A1056p-RC-560BEダリアンベージュ1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)17.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615158A1056p-RC-606GRYデニム調アッシュグレー1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)17.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615167A1056p-RC-612DBLデニム調インディゴブルー1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)17.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615176A1056p-W-560BEダリアンベージュ1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)15
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615185A1056p-W-606GRYデニム調アッシュグレー1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)15
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615194A1056p-W-612DBLデニム調インディゴブルー1100×570×685420200(1.5cm程度の誤差あり)15
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする