アンセル
防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー
JIS T 8116適合品です。
防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。
用途
チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
機能
振動軽減、引き裂き・摩耗耐性
入数(双)
1
色
ホワイト/ブルー
厚さ(mm)
8.3
全長(cm)
17.8~19.7
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質(裏)
材質(表)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62640209
7-111-8
M
3.8
21.6
インターロックコットン
ポリビニールアルコール
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
62640193
7-111-10
LL
4.1
24.1
インターロックコットン
ポリビニールアルコール
-
オープン
取扱い終了
62640218
7-111-9
L
4
22.9
ニトリルゴム
インターロックコットン
防振材:ジェルフォーム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった