LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル
汎用性の高いレギュラーグレードモデル
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62657578 | EL-GT15112N/WAHTN | 20294079 | EL-GT15122N/W AHTN |
![]() |
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) | 三菱電機 | 1台 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
62657587 | EL-GT20112N/WAHTN | 20294061 | EL-GT20122N/W AHTN |
![]() |
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) | 三菱電機 | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
62657596 | EL-GT10113N/WAHTN | 20294106 | EL-GT10123N/W AHTN |
![]() |
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) | 三菱電機 | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |