曜日別特売

防振手袋M-Pact

防振手袋M-Pact - MECHANIX WEAR防振手袋M-Pact - MECHANIX WEAR防振手袋M-Pact - MECHANIX WEAR

サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。

用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8ブラック/イエロー質量(g)140入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応袖口仕様マジック内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62659285MPT-01-008149-0015S22.59.521
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
62659319MPT-01-011149-0018XL241024
5,000
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
62659294MPT-01-009149-0016M239.222
5,000
取扱い終了
62659303MPT-01-010149-0017L23.59.523
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする