曜日別特売

耐溶剤手袋ユーケミ 3100

耐溶剤手袋ユーケミ 3100 - UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3100 - UVEX(ウベックス)

多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。

用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)機能耐摩耗性、化学物質耐性滑り止め効果ありブラック厚さ(mm)0.5規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)全長(cm)30内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
質量(g)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
EN374規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626628196096868M30160227.711
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
626628286096869L30165238.311.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
626628376096870XL3017024912
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする