ABUS
モバイルロックGranit Plus
12mmの頑丈なスチールシャックルです。ソフトカバーでコーティングされており、摩擦による傷を防ぎます。
用途
自転車の防犯対策に。
質量(g)
860
太さ(mm)
スチール:12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666224
GRANITPLUS640BLACK
836-2977
ブラック
¥
24,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62666233
GRANITPLUS640RED
836-2976
レッド
¥
24,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください