曜日別特売

オールファイバードラムAF-2タイプ

オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)オールファイバードラムAF-2タイプ - TSP(太陽シールパック)

全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。

用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。容量標準:30~130L仕様封印:シールテープ内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
外径(Φmm)
容量(L)
高さ(mm)
内径(Φmm)
外高(mm)
内高(mm)
胴部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62685255AF2-320-30紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙232530445320445390ライナー紙の積層接着
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685264AF2-320-35紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙232535508320508453ライナー紙の積層接着
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685273AF2-320-40紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙232540570320570515ライナー紙の積層接着
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685289AF2-375-40紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙238040435375435380ライナー紙の積層接着
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685298AF2-375-50紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙238050525375525470ライナー紙の積層接着
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685307AF2-375-60紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙238060615375615560ライナー紙の積層接着
4,226
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685316AF2-375-70紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙2.538070705375705650ライナー紙の積層接着
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685325AF2-430-100紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙3435100760430760705ライナー紙の積層接着
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685334AF2-430-70紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙343570555430555500材質
オープン
2,998
3,298(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685343AF2-430-80紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙343580625430625570ライナー紙の積層接着
4,524
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685359AF2-430-90紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙343590690430690635ライナー紙の積層接着
4,666
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685368AF2-455-100紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙3.5460100690455690635ライナー紙の積層接着
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685377AF2-455-110紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙3.5460110750455750695ライナー紙の積層接着
4,980
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685386AF2-455-120紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙3.5460120810455810755ライナー紙の積層接着
5,126
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする