TRUSCO
TRUSCOロゴ 転写ステッカー
転写タイプのロゴステッカーです。カッティングシート文字です。貼り付けて、剥離紙をはがすだけで、簡単に貼り付けることが出来ます。
用途
ブランドロゴを表示する
材質/仕上
カッティングシート
質量(g)
4
タイプ
転写タイプ
縦(mm)
45
横(mm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667719
CS-TRUSCO-200-BK
161-1164
黒
64-8472-12
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62667737
CS-TRUSCO-200-W
161-1165
白
64-8472-13
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください