肥後守ナイフ(折込式)

肥後守ナイフ(折込式) 豊稔企販 肥後守ナイフ(折込式) 豊稔企販 肥後守ナイフ(折込式) 豊稔企販 肥後守ナイフ(折込式) 豊稔企販 肥後守ナイフ(折込式) 豊稔企販 肥後守ナイフ(折込式) 豊稔企販

肥後守、最後の伝統工芸士が製造しています。刃物産地、兵庫県三木市より肥後守最後の名匠が安来地方(島根県)の最高級鋼日立金属安来鋼青紙を使用し製造した逸品です。

用途木工作業などに。木工用。 全長(mm)125 質量(g)50 刃長(mm)55 刃幅(mm)12 材質(刃)高炭素刃物鋼(青紙) 内容量1丁
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HT-5876 62671937
HT-5876 62671937
62671937 HT-5876 130-9252
4,800
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷
HT-5877 62671946
HT-5877 62671946
62671946 HT-5877 130-9323
4,800
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷
62671955 HT-5878 130-9239
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする