制電手袋

制電手袋 - ウインセス制電手袋 - ウインセス制電手袋 - ウインセス制電手袋 - ウインセス

薄手で作業性に優れます。

用途静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に。厚さ(mm)0.35ホワイト機能静電気防止内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626742837077C-L855-7018L16722.58.5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
626742997077C-LL855-7019LL17823.58.8
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
626743087077C-M855-7017M15421.58.2
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
626743177077C-S855-7016S14120.57.9
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする