曜日別特売

耐切創手袋C300 ウエット

耐切創手袋C300 ウエット - UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ウエット - UVEX(ウベックス)

BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。

用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4X42C内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626827356054267S247.223繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)アンスラサイト/ライム13C耐切創
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
626827446054268M257.523.6繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)アンスラサイト/ライム13C耐切創
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
626827536054269L267.925繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)アンスラサイト/ライム13C耐切創
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
626827696054270XL278.226繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)アンスラサイト/ライム13C耐切創
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする