UVEX(ウベックス)
耐切創手袋C300 フォーム
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途
自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果
あり
EN388規格
2016規格:3X42C
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62682778
6054467
S
24
7.2
23
繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)、Soft Gripフォーム
アンスラサイト/ライム
13
C
耐切創
オープン
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682787
6054468
M
25
7.5
23.6
繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)、Soft Gripフォーム
アンスラサイト/ライム
13
C
耐切創
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62682796
6054469
L
26
7.9
25
繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)、Soft Gripフォーム
アンスラサイト/ライム
13
C
耐切創
オープン
¥
2,298
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り1点です
62682805
6054470
XL
27
8.2
26
繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)、Soft Gripフォーム
アンスラサイト/ライム
13
C
耐切創
オープン
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください