UVEX(ウベックス)
耐切創手袋コンパクト NB27
手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
用途
コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流
滑り止め効果
あり
EN388規格
2016規格:4121X
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62682866
6094669
L
26.0
8.2
25
繊維部: 綿ジャージ、コーティング: NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
ブルー
1
耐切創、耐摩耗性
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682875
6094670
XL
27.0
8.5
26
繊維部: 綿ジャージ、コーティング: NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
ブルー
1
耐切創、耐摩耗性
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682857
6094570
XL
27
8.5
26
繊維部: 綿ジャージ、コーティング: NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
ブルー
1
耐切創、耐摩耗性
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください