TRUSCO
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途
薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業
厚さ(mm)
約0.9
規格
EN388 2016:3441B
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
高強力ポリエチレン、ナイロン
滑り止め効果
あり
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683006
TCRG18-L
L
24
8.5
18.4
高強力ポリエチレン、ナイロ
ブルー/ホワイト
18
4/B
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
1
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62683015
TCRG18-M
M
23
8
18
高強力ポリエチレン、ナイロ
ブルー/ホワイト
18
4/B
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
1
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62683024
TCRG18-S
S
22
7.5
17
高強力ポリエチレン、ナイロ
ブルー/ホワイト
18
4/B
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
1
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62683033
TCRG18-XL
XL
25
9
19
高強力ポリエチレン、ナイロ
ブルー/ホワイト
18
4/B
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
1
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62683049
TCRG18-XS
XS
21
7
16
高強力ポリエチレン、ナイロ
ブルー/ホワイト
18
4/B
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
1
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください