曜日別特売

Bluetooth搭載 デジタル照度計

Bluetooth搭載 デジタル照度計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計 - 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計 - 共立電気計器

Bluetooth(R)通信機能搭載
KEW Smart対応
JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用

付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(Lux)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62696918KEW5204BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット199.9/1999/19990/199900210(電池含む)
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62696909KEW5204BT1台199.9/1999/19990/199900210(電池含む)
40,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする