中部物産貿易
キュアノス
ニトリルゴム製の帯電防止指サックです
装着しやすい口元巻き上げタイプです
色付(青色)で製品への混入を防止します
ノンパウダー、ノンシリコンタイプで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄や塩素も含みません
用途
電子部品の取扱いに。
仕様
帯電防止、ノンシリコン、無塩素、無硫黄
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.1
材質/仕上
ニトリルゴム
色
ブルー
機能
帯電防止
表面抵抗値(Ω)
10^9/sq
粉有無
粉なし
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729583
31076
199-2516
S
300
14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729599
31075
199-2517
M
300
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729608
31074
199-2518
L
400
18
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください