加湿空気清浄機
スピード循環気流&背面ワイド吸引。遠くのホコリも素早く吸じん、プラズマクラスター空気清浄機。集じん・脱臭一体型フィルターで静電気を除去しながらホコリや花粉、微小な粒子まで素早く集めて集じんする。ホコリやニオイもしっかりキャッチ。目の細かい抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、内部に侵入するホコリを大幅に低減し、集じん性能の低下を抑制。最小時15dBのおやすみ運転搭載で静かで快適。就寝時におすすめ。Ag+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。1年に1回の交換でキレイが続く。プラズマクラスター7000搭載で空気中の浮遊カビ菌を除菌。タバコの付着臭を分解除去し、花粉などの微小な粒子の付着を抑制する効果がある。
用途感染対策、ウィルス対策、風邪予防、のどケアに。リビング、書斎、オフィスなどに。加湿 空気清浄機 プラズマクラスター。空気 除菌 防カビ 花粉 タバコ臭 除去。
質量(kg)7.5
色ホワイト
消費電力(W)12(加湿空気清浄強運転時)、27W(空気清浄強運転時)
タンク容量(L)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613
適合床面積空気清浄:7畳まで/11畳まで(木造和室/プレハブ洋室)、プラズマクラスター:約11畳
保証期間1年間
定格加湿能力(mL/H)最大:400
清浄時間(分)空気:8畳/15
脱臭機能対応
内容量1台